Motor eléctrico Lincoln - 20 CV
Motor eléctrico Lincoln. Especificaciones del motor: 20 hp, trifásico. Cuadro: 256T. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Diámetro del eje: 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulg. de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750N
- Manufacturer: Lincoln
- Serial Number: 2149919
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 50/25
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 256T
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 16