Motor eléctrico Lincoln SD4P200T64Y (200 HP, 1785 RPM, 460 V)

Motor eléctrico Lincoln SD4P200T64Y (200 HP, 1785 RPM, 460 V)

Motor eléctrico trifásico Lincoln. Modelo: SD4P200T64Y. Número de serie: 01557530-08/19.02. Fuente de alimentación: HP: 200, RPM: 1786, Voltios: 460, Amperios: 225, Hz: 60.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PROD16B
  • Fabricante: Lincoln
  • Modelo: SD4P200T64Y
  • Número de serie: 01557530-08/19.02

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 1,785
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 229
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor

Motor eléctrico Lincoln SD4P200T64Y (200 HP, 1785 RPM, 460 V)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente