Línea base del intercambiador de calor Alfa Laval
Línea base del intercambiador de calor Alfa Laval de 1999. N.º de fabricación 30102-45530. Tipo: M6-BASE. MAWP: 87,0 psi (manométrico) 6,0 bar. vol: 63. Temperatura máxima de trabajo: 110 °C, 230 °F. Manómetro de prueba de 116,0 psi, 8,0 bar. Entradas (4) 2 pulg. (S1, S2, S3, S4). El intercambiador de calor tiene 21 placas. Dimensiones del intercambiador de calor: 25 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto (ACN40)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: TTRT01.
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: M6-BASE
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!