Línea cortadora de tortillas

Línea cortadora de tortillas

Línea Cortadora de Tortillas. SM-HyPEX, Modelo RMH40L. N/S F049907. 0,5 CV, potencia de salida 87,5 rpm. Dimensiones totales 164 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto. Incluye cuatro rollos y solo puedes bloquearlo en su lugar y usarlo uno a la vez. Cada uno puede hacer algo diferente. Rollo 1: 7-1/2 pulg. de diámetro. 12 tpr, Rollo 2: 6-1/2 pulg. de diámetro. 11 tpr, Rollo 3: 5 pulg. de diámetro. 15 tpr, Rollo 4: 6 pulg. de diámetro. 15 tpr (tortilla por revolución).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35.GM122.6
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: RMH40L
  • Número de serie: F049907

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Línea cortadora de tortillas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente