- Detalles del producto
Línea transportadora de correa de acero inoxidable
Línea transportadora de correa de acero inoxidable. (2) secciones de 70 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto, (1) sección de 10 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto, y (1) 10 pies 8 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,7-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Drive, relación 40, 43,125 rpm (final).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DENF006.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!