Separador de acero inoxidable Liquatex

Separador de acero inoxidable Liquatex

1993 Separador Liquatex de Acero Inoxidable. Modelo: L44-1-0. Número de serie: L120593. Tamaño de pantalla: 1/2 pulg. Área de detección: 44 pulg. de largo x 44 pulg. de ancho. Motor eléctrico Reliance, 1,3 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico . Los separadores Liquatex utilizan un movimiento vibratorio único que se produce mediante un peso excéntrico giratorio que tiene su línea de fuerza en el centro de gravedad de la máquina. Estas unidades tienen un diseño compacto y permiten tiempos rápidos de cambio de pantalla. Altura de entrada: 48-1/2 pulg. Altura de salida: 25 pulg. Entradas: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) descarga de 11-1/2 largo x 5 pulgadas ancho. Dimensiones totales: 54-1/2 pulgadas de largo x 56-1/2 pulgadas de ancho x 48-1/2 pulgadas de alto (ACN206).

Product Details

  • Cantidad en stock: SHCA171.25a
  • Manufacturer: Liquatex
  • Model: L44-1-0
  • Serial Number: L120593

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Separador de acero inoxidable Liquatex