Llenador de pistón con paquete de 2 cabezales

Llenador de pistón con paquete de 2 cabezales

Llenadora de pistón con paquete de 2 cabezales. Llena un volumen de 12 oz. a través de cada cabeza. El ancho máximo del producto es 1-3/4 pulg. Reductor universal "Rellenador de bolsas", modelo: RU, serie: 001-217, 58,3 rpm. (2) Medidores Pyroplastik, serie: 2M07017. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ANSA010.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenador de pistón con paquete de 2 cabezales

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente