Llenador de vasos Osgood

Llenador de vasos Osgood

Llenadora de vasos Osgood, modelo 3500, n.º de serie. 3500-1, construido en 1988. Los portavasos miden 4 3/8 pulgadas. Esta máquina estaba procesando yogur cuando se la quitó. Viene con transportador adicional y cajas adicionales de piezas y herramientas. Se incluye un Culbro TRA111XL.h. número de serie. 21649-004, este también tiene otro número de serie CMs Gilbreth. 50294. Esta máquina estaba sellando vasos de yogur cuando se retiró de servicio.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 400.106
  • Fabricante: Osgood Industries
  • Modelo: 3500
  • Número de serie: 3500-1

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenador de vasos Osgood
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente