Llenador de vasos Osgood

Llenador de vasos Osgood

Llenador de vasos Osgood. Modelo: 3503. S/N 3503-1. Tamaño de la copa: 5-1/2 pulgadas de diámetro. Ancho del molde: 17 pulg. (6) 1 pulg. de diámetro. válvulas de llenado. Ancho del conducto (tapa): 6-1/2 pulg. Prensa de tapa: 6 pulg. de diámetro. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 206-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor industrial Baldor con rodillo de tapa, 1/3 hp, 208-230/460 V, 2.1-2/1 A, 60 Hz, trifásico. La llenadora Osgood Super-Duty cuenta con un accionamiento de leva mecánico y una base soldada. Es el referente en robustez y saneamiento. Su diseño súper rápido es de última generación, con un perfil bajo y servoaccionamientos patentados. Altura de entrada del transportador: 43 pulgadas. Altura de salida del transportador: 42 pulgadas. Entradas: (2) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios I-line (hembra). Dimensiones totales: 18 pies 6 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SKFC064.68
  • Fabricante: Osgood Industries
  • Modelo: 3503
  • Número de serie: 3503-1

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Cup Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 5 hp Baldor Industrial Motor, and (1) 0.33 hp Lid Roller Baldor Industrial Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 222
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 75

Detalles adicionales del producto

Llenador de vasos Osgood

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente