Llenador de vasos volumétrico Spee-Dee

Llenador de vasos volumétrico Spee-Dee

Llenador de vasos volumétrico Spee-Dee. Modelo: CB6E194W, S/N: 4361. Máx. Velocidad: 120 llenados/min. Tolva cónica: 18 pulg. a 3 pulg. de diámetro. x 21 pulg. H. Número de tazas: 6, Rango de tamaño de taza: 1 pulg. - 3 pulg. de diámetro x 0,62 pulg. - 7 pulg. L. Rango de volumen de llenado: 0,5-55 pies cúbicos. pulg. Salida: (1) 2 pulg. Motor de accionamiento: 3/4 hp. Motor mezclador Dayton: 1/20 hp, 2 rpm, 115 V, 1,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EEGC091.5a
  • Fabricante: Spee - Dee
  • Modelo: CB6E194W
  • Número de serie: 4361

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenador de vasos volumétrico Spee-Dee
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Llenador de vasos OsgoodLlenador de vasos Osgood
Osgood Industries Llenador de vasos Osgood

SKFC064.68

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Llenadora rotativa de 6 cabezales modelo AG62Llenadora rotativa de 6 cabezales modelo AG62
Ahorrar 9%
Llenadora volumétrica rotativa de 8 estacionesLlenadora volumétrica rotativa de 8 estaciones
Ahorrar 9%
Llenadora de pistón Pfaudler, 14 válvulas, 8,45 ozLlenadora de pistón Pfaudler, 14 válvulas, 8,45 oz
Ahorrar 9%
Llenadora de 6 bolsillos M&S FMCLlenadora de 6 bolsillos M&S FMC
Cotizando activamente
FMC Llenadora de 6 bolsillos M&S FMC

JRW36a.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Llenadora de vasos Osgood 4600 - 4 carrilesLlenadora de vasos Osgood 4600 - 4 carriles
Ahorrar 9%
Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulasLlenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas
Cotizando activamente

Visto recientemente