- Detalles del producto
Llenadora a presión rotativa Pacific de 9 cabezales
Llenadora a presión rotativa Pacific de 9 cabezales. S/N: 1115. Servicio anterior: rellenar mayonesa a 40-50 bpm. Distancia entre válvulas: 8-1/4 pulg. Tamaño máximo de botella: 6 pulg. de diámetro. x 11 pulg. H. 18 pulg. L tornillo de sincronización. (2) Bombas de desplazamiento positivo Waukesha 130, modelo: 130, S/N: 20481597 y 101308 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad nominal: 150 gpm. Las características incluyen: flujo bidireccional, ejes de gran diámetro para mayor resistencia y rigidez, conexión rotor/eje sellada desde la zona del producto, sello exterior de larga duración, sellos mecánicos estándar, cuerpo de bomba estándar 316, exclusivo Waukesha "88 que no irrita "Rotores de aleación para espacios libres de funcionamiento más reducidos y mayor eficiencia. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 460 V, 6,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 88-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SKFC027.45
- Fabricante: Pacific
- Número de serie: 1115
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!