Llenadora automática de pistón de cabezal

Llenadora automática de pistón de cabezal

Llenadora automática de pistón con cabezal. S/N 032505.6. Acero inoxidable con base de aluminio. Capacidad del pistón: 1,75 Litros. Velocidad: hasta 10 botellas/min. Cono de alimentación de acero inoxidable: 20 pulgadas de diámetro x 21 pulgadas de alto. Caja de control con interruptores de encendido y apagado. Fotocélula para detectar botella. Microinterruptor para controlar el pistón que detiene la botella en su posición. Motor de engranaje transportador: 1/3 hp. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (XMR26)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF105.2a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 32505.6

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora automática de pistón de cabezal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente