Llenadora de barrena volumétrica Mateer Burt - Máquina de piezas

Llenadora de barrena volumétrica Mateer Burt - Máquina de piezas

Relleno. Motor Baldor Industrial: 1 Hp, 1140 Rpm, 208-230/460 V, 3.6-3.4/1.7 A, 60 Hz, Trifásico. Motor Baldor Industrial: 1/2 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 2.1-2/1 A, 60 Hz, Trifásico. Accionamiento Elektra-Gear: Modelo no. 9N90843. Proporción de 30 a 1. Botones de encendido/apagado del sensor de capacidad Level-Tek: Modelo no. 310-B4-A1. Número de serie. 8022781. 120 V, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 1-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ1073.a
  • Fabricante: Mateer Burt

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp Baldor Industrial Motor, and (1) 0.5 hp Baldor Industrial Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 27.5
  • Altura (pulgadas): 49.5

Detalles adicionales del producto

Llenadora de barrena volumétrica Mateer Burt - Máquina de piezas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente