Llenadora de jugo/cerradora de latas Canco FMC de 24 válvulas

Llenadora de jugo/cerradora de latas Canco FMC de 24 válvulas

Llenadora de jugo/cerradora de latas Canco FMC de 24 válvulas. Tanque 250 Lts. Diámetro de la válvula. 7/16 pulg. Centro entre válvulas: 5-9/16 pulg. Motor 5 hp, 1200 rpm, 220/440 V. La línea está configurada para 202 latas a 150 CPM. El diámetro más pequeño de la máquina para latas cerrará (2 pulg.) #200. El diámetro más grande de la máquina para latas cerrará (4-1/4 pulg.) #404. La máquina para latas más baja cerrará (1-1/2 pulg.) #108. La máquina para latas más alta cerrará (7 pulg.) #700. Velocidad máxima recomendada, en latas por minuto 200 cpm. Dimensiones 155 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto (XMR176)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBA066b.33a
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 240

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de jugo/cerradora de latas Canco FMC de 24 válvulas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente