Llenadora de pistón de cabezal único en línea

Llenadora de pistón de cabezal único en línea

Llenadora de pistón de cabezal único en línea. Volumen máximo de llenado: 1,35 litros. Dimensiones máximas del contenedor: 5 pulgadas de diámetro x 9 pulgadas de alto. Requiere aberturas de contenedor de 1-1/2 pulgadas. Velocidad: 15 bpm. Diámetro del pistón: 4-1/2 pulg. Diámetro de la válvula: 1/2 pulg. Carrera: 6-3/4 pulg. Sistema neumático: 30 psi. Volumen del tanque: 24 pulgadas de diámetro x 10 pulgadas de alto. Transportador: cadena de mesa de 4-1/2 pulgadas. Dimensiones: 60 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EMFP003.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de pistón de cabezal único en línea
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente