- Detalles del producto
Llenadora de pistón Elgin
Llenadora MRM Elgin de 4 pistones Número de serie 84-10845, 4 pulgadas de centro a centro, movimiento máximo del cabezal de 15 pulgadas, boquillas de 1 pulgada, transportador continuo, cinta de acero inoxidable de 8 pulgadas de ancho, tolva superior de 30 x 20 pulgadas, base de 14 x 6 pulgadas, 28 pulgadas de profundidad, 88 pulgadas de alto x 69 pulgadas de largo x 110 pulgadas de ancho.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 250.7-03
- Fabricante: Elgin
- Número de serie: 84-10845
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!