Llenadora de pistón inoxidable de 25 válvulas - 26 oz

Llenadora de pistón inoxidable de 25 válvulas - 26 oz

Llenadora de pistón rotativo sanitario de 25 cabezales. Pistón: 2-7/8 pulg. Carrera: 7 pulg. Válvula: 1-1/4 pulg. Centro entre válvulas: 5-1/4 pulg. Capacidades de llenado: 26 fl. onz. (.750 litros). Velocidad: 250 bpm. Tamaño de la botella: 3-1/4 pulg. x 6-1/4 pulg. Tamaño de la lata: #2XT. Motor: 2 CV. Tanque: 110 galones. Transportador: 4 pulgadas. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 70 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto (XMR120).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.MFM1349a.30
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Piston Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Capacidad por minuto: 250

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de pistón inoxidable de 25 válvulas - 26 oz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente