- Detalles del producto
Llenadora de pistón neumático de 2 cabezales de acero inoxidable, 23 pies cúbicos. en.
Llenadora de pistón neumático de 2 cabezales de acero inoxidable - 23 cu. Diámetro de la tolva de alimentación: 28 pulgadas. Diámetro y carrera del pistón: 2 pulgadas de diámetro. x 5 pulg. L. El pistón neumático activa la descarga. Requisitos eléctricos: 220 V, 10 amperios. (4) Las ruedas permiten un fácil posicionamiento. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SSLP898.7
- Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!