Llenadora de pistón volumétrica Autoprod

Llenadora de pistón volumétrica Autoprod

Llenadora de pistón volumétrica Autoprod. Tolva de alimentación: 23 pulg. de diámetro. Equipado con un diámetro de 10 pulgadas. x 6 pulg. Cesta de alto. Excelente para las siguientes industrias: productos de panadería y snacks, bebidas granuladas, productos industriales, productos farmacéuticos y cosméticos, alimentos procesados, ensaladas y productos refrigerados. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP673.2
  • Fabricante: Autoprod

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de pistón volumétrica Autoprod
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente