- Detalles del producto
Llenadora de pistón Votator - 12 cabezales
Llenadora de pistón Votator - 12 cabezales. Acero inoxidable. Volumen máximo de llenado: 1 litro / 33,8 oz. Dimensiones: 307/312 a 602. Diámetro del pistón: 4-3/4 pulg. Carrera del pistón: hasta 4 pulg. Diámetro de la válvula: 1 pulg. Centro entre válvulas: 6-1/4 pulg. Sistema neumático. Volumen del tanque: 21 galón (80 litros). Motor Euro-drive: 1,5 hp, 1750 rpm, 220/460 V, trifásico. Motor Euro-drive: relación 11,8:1, rpm de entrada/salida 19, torsión 500 lb/in. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto (XMR66)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDBA074.15
- Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!