Llenadora de presión por gravedad en línea ELF de 8 cabezales

Llenadora de presión por gravedad en línea ELF de 8 cabezales

Llenadora de presión por gravedad en línea de 8 cabezales ELF. Tanque superior de carcasa única: 19 pulg. de diámetro. x 16 pulg. H. Entrada: ¾ pulg. Sistema eléctrico de aire en el fondo del tanque con (10) salidas: 3/4 pulg., (2) salidas: 1 pulg. (8) actuadores neumáticos. Válvulas de llenado: 3/4 pulg. Panel de control ELF. Control de velocidad. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SLSP066b.35
  • Fabricante: Elf

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de presión por gravedad en línea ELF de 8 cabezales

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente