Llenadora de tubos Colton

Llenadora de tubos Colton

Llenadora de tubos Colton. 56 pulgadas de largo x 84 pulgadas de alto x 33 pulgadas de ancho, 19 cabezales de -5,25 pulgadas de alto, espacio de 4 pulgadas entre cabezales y un motor GE modelo 5KC182BG207C 1 hp 115-230 V monofásico 1725 rpm.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SS9a.2
  • Fabricante: Colton

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de tubos Colton
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente