Llenadora de válvula rotativa Elmar Industries 9/18

Llenadora de válvula rotativa Elmar Industries 9/18

Llenadora de válvula rotativa Elmar Industries 9/18. Diámetro de la válvula 7/8 pulg. Centro entre válvulas como válvula 9: 9-1/4 pulg. Centro entre válvulas como válvula 18: 5 pulg. Volumen máximo de llenado: 1 galón. Transmisión: Reductora de 1 HP. Volumen del tanque: 180 lts. Transportador: 3-1/4 pulg. Capacidad: 25 BPM para jarras de 1 galón. Dimensiones: 108 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 100 pulgadas (XMR95)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NGSB387.0
  • Fabricante: Elmar Industries

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de válvula rotativa Elmar Industries 9/18

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente