Llenadora de vasos Solbern

Llenadora de vasos Solbern

Llenadora de vasos Solbern. S/N: 27773. Diámetro del tambor: 36 pulgadas. Bandeja agitadora: 38 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. Dimensiones del riel: 38 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Bandeja de acumulación: 29 pulgadas de largo x Motor W. Leeson de 23 pulgadas, 1/2 hp, 1725/1425 V, 2-2.2/1-1.1 amperios, 60/50 Hz, trifásico. El agitador, mientras se llena progresivamente, orienta el producto dentro del recipiente para lograr una densidad de llenado uniforme. El ángulo de llenado determina el volumen de llenado. La velocidad de salida está determinada por el tipo de producto y el modelo de llenadora. Altura de entrada/salida del transportador: 38-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM219B.3a
  • Fabricante: Solbern
  • Número de serie: 27773

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de vasos Solbern
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Piezas de cambio de rellenoPiezas de cambio de relleno
Not Specified Piezas de cambio de relleno

SUBF195.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Llenador de vasos OsgoodLlenador de vasos Osgood
Osgood Industries Llenador de vasos Osgood

SKFC064.68

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Llenadora rotativa por gravedad-Cabezal 32Llenadora rotativa por gravedad-Cabezal 32
Ahorrar 9%
Tornillo de sincronizaciónTornillo de sincronización
Not Specified Tornillo de sincronización

DPPE5135B.-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Taponadora de resinaTaponadora de resina
Resina Taponadora de resina

75.IMS1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tornillo de sincronizaciónTornillo de sincronización
Not Specified Tornillo de sincronización

DPPE5135B.-02

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente