Llenadora de vasos volumétrica rotativa

Llenadora de vasos volumétrica rotativa

Llenadora de vasos volumétrica rotativa. La unidad tiene un aspecto similar a las unidades de la marca Spee Dee; sin embargo, no hay ninguna placa de identificación que confirme el fabricante. Tolva de alimentación de acero inoxidable: 3,35 cu. ft. Cepillos en descarga de tolva. (4) Tazas: 9,16 pies cúbicos. pulg. Motor Gould Century, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP670.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora de vasos volumétrica rotativa

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente