Llenadora estilo Bag-In-Box de acero inoxidable

Llenadora estilo Bag-In-Box de acero inoxidable

Llenadora estilo Bag-In-Box de acero inoxidable. La unidad parece una unidad Liqui-Box, pero no tiene el número de serie ni la placa de identificación. Operado neumáticamente. La unidad consta de una unidad de llenado y sellado sobre un transportador de rodillos de 21-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho con (22) 3/8 pulgadas de diámetro. rodillos. Apertura/espacio libre máximos: 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. El llenador cuenta con un contador Durant Solid State 1900 y un temporizador de retardo ISSC. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bisel con ajuste hexagonal. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDTD078.8
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Bag Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 71

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: There is not a serial number or nameplate present.

Llenadora estilo Bag-In-Box de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente