Llenadora neumática de un solo pistón con tolva

Llenadora neumática de un solo pistón con tolva

Llenadora neumática de un solo pistón con tolva. Acero inoxidable 316. Capacidad de dispensación: 20 cu. pulg. (aprox. 11 onzas). Diámetro de la tolva: 23 pulg. Actuador neumático: 2 pulg. de diámetro. x 13 pulg. L. Émbolo: 1 pulg. de diámetro. El recorrido del émbolo se ajustó en (1) 4 pulg. de diámetro. rueda giratoria. Suministro de aire controlado por filtro-regulador-lubricador Wilkerson. Bomba montada en un marco con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas/salidas (1) Línea Q de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto. La unidad se usó por última vez para dispensar queso. Puede usarse para llenar/dispensar otros productos viscosos.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI200.8a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora neumática de un solo pistón con tolva
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente