Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak

Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak

Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak. Modelo: LF-14. S/N: 268. Tanque de reserva cuadrado: 5 galones. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. conector de aire de conexión rápida, (1) 3/4 pulg. de diámetro. ajuste de púas. Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo de retorno de aire, (1) 3/8 pulg. de diámetro, (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, descarga). válvula del depósito. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 49-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM096.
  • Fabricante: Rutherford / Akra-Pak
  • Modelo: LF-14
  • Número de serie: 268

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente