Llenadora neumática Tyson con mezclador/tolva: aprox. 8 pies cúbicos
Llenadora neumática Tyson. Diámetro del pistón: 2-3/8 pulg. Carrera: 3-1/2 pulg. Diámetro de la válvula: 1 pulg. Centro entre válvulas: 2-1/2 pulg. Máx. Volumen de llenado 10 oz .283 lt. Capacidad: 30 BPM. Transportador: 3-1/4 pulg. Dimensiones de la botella: Mínimo 2-1/2 pulg. Mezclador/tolva 200 litros. Aprox. 8 pies cúbicos Dimensiones interiores: 36 pulgadas de largo x 17-½ pulgadas de ancho x 24-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 71-1/2 pulgadas EXR
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SELM106b.14
- Fabricante: Tyson
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 90
- Ancho (pulgadas): 78
- Altura (pulgadas): 71.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!