Llenadora rotativa de 15 válvulas de acero inoxidable
Llenadora rotativa de 15 válvulas de acero inoxidable. Llena botellas de 1 galón o más pequeñas con aberturas de 1-1/2 pulgadas. Diámetro de la válvula: 1-1/8 pulg. Volumen del tanque: 140 litros (37 gal.). Distancia central entre válvulas/cabezales: 7 pulgadas. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto (H17).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ANSA007.
- Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
- Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
- En línea/rotativo: Rotary
- # de cabezas: 15
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 82
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 59
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!