Llenadora rotativa federal de 18 válvulas

Llenadora rotativa federal de 18 válvulas

Llenadora rotativa federal de 18 válvulas. Número de máquina: 1639GWS4/185R982. Pat No: 3578380. Acero inoxidable. Sistema Taponador a Presión para tapas. Espacio libre: máximo 10-1/2 pulgadas de alto; mín. 9 pulg. H. Capacidad de llenado: jarras de ½ galón. (18) Válvulas. Dimensiones de la válvula: 2 pulg. de diámetro. x 6 pulgadas de alto; de centro a centro: 7 pulg. Dimensiones de la base: 6 pulg. de largo x 5 pulg. de ancho. Espacio desde la base hasta la válvula: 7-1/2 pulg. Dimensiones de las piezas de cambio para el cruce de la jarra: 13-1/2 pulg. diámetro. Espacio libre: 5-3/4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 9-1/4 pulgadas de alto. Entrada de producto activada por flotador. Sistema CIP con sprayball. Capacidad del tanque: 24 galones (24 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto). Dimensiones del transportador: 69 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. (2) motores Baldor. Entradas/salidas: línea S de 2 pulgadas, apertura de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: pHDMD302.102
  • Fabricante: Federal Filler

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora rotativa federal de 18 válvulas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente