Llenadora volumétrica de pistón All Fill Inc.

Llenadora volumétrica de pistón All Fill Inc.

All Fill Inc. Llenadora volumétrica de pistón. 1/3 a 87,8 fl. Onz. por ciclo único. Modelo: 305. S/N: 305101. Construcción de acero inoxidable. Cilindro del producto: 3 pulg. de diámetro. x 12 pulg. L. El modelo 305 es un llenador de líquidos de pistón de cabezal único versátil para líquidos, cremas, pastas y otros productos viscosos. Durante un ciclo de llenado, un pistón retrocede para extraer el producto de la tolva hacia un cilindro mecanizado con precisión y luego se extiende hacia adelante para llenar. Válvula rotatoria. Servicio de aire. Panel de control. Salidas: (1) 1-1/4 de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CESL006.
  • Fabricante: All Fill Inc.
  • Modelo: 305
  • Número de serie: 305101

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora volumétrica de pistón All Fill Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente