Llenadora/Depositante con bomba rotativa de acero inoxidable

Llenadora/Depositante con bomba rotativa de acero inoxidable

Llenadora/Depositante con Bomba Rotativa de Acero Inoxidable. La unidad cuenta con un tanque de alimentación de tolva con dos bombas de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos. (2) Bomba St. Regis modelo 3RI, S/N: 10966, capacidad máxima de la bomba: 36 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm, 6,4 GPM por 100 revoluciones. También cuenta con (2) pistones neumáticos, microinterruptor y un panel de control BA 1-4 de 120 V. Salidas de tolva: (2) 4-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Salidas de descarga de la bomba: (2) 2 pulgadas de diámetro. Hilo Acme. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EMFP006.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 71

Detalles adicionales del producto

Llenadora/Depositante con bomba rotativa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente