Sistemas de inspección de cerraduras Detector de metales Metalcheck
Sistemas de inspección de cerraduras Detector de metales Metalcheck. Modelo: MET 9 PHARM X. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 2,5 y acero inoxidable no magnético de 4,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Rechazo automático. Apertura: 3/4 pulg. x 3-1/2 pulg. Entrada: 20 pulg. L x 15 pulg. An. (tolva superior abierta). Salidas: (2) unidad vibratoria FMC de 2 pulg. x 5-½ pulg. Alimentador magnético Syntron. Modelo: F-T01A, S/N BB64837 379. 115 V, 60 Hz, 0,8 amperios, trifásico. Base: 36 x 30 pulgadas con 4 patas. La unidad se utilizó por última vez en una planta farmacéutica de dosis sólidas. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto (ACN135-160).
Product Details
- Cantidad en stock: MFI342
- Manufacturer: Lock Inspection Systems
- Model: MET 9 PHARM X