Detector de metales Loma Cintex Auto II con transportador
Detector de metales Loma Cintex Auto II con transportador. Modelo: Auto II. Modelo (transportador): CS2072. Ancho de la banda: 1 pie 10 pulgadas de ancho. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3-3/8 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies 3 pulgadas. Cuenta con un rechazo mecanismo, dimensiones: 1 pie 6 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Capacidades de sensibilidad: 1,5 mm ferroso, 1,5 mm no ferroso, 2,0 mm acero inoxidable 316. Alimentación: 110 V. Motor industrial Baldor de 1/5 hp. Reductor de velocidad. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA006
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: Auto II
- Serial Number: 8918