Loma - Detector de metales Cintex
2001 Loma - Detector de Metales Cintex. Modelo: 44X05. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 44 pulgadas de largo x 5 pulgadas de alto. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,5 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 3,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Dimensiones totales: 5 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (H16).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA304
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: 44X05
- Serial Number: 11115