Detector de metales Loma Cintex con sistema transportador Goring Kerr
Detector de metales Loma con sistema transportador Goring Kerr. Modelo: Superscan S. Alimentación: 120 V, 60 Hz, 25 VA. Sistema transportador Goring Kerr. Modelo: 1101. S/N: 7885/021. Tipo: 60SS6B. Mecanismo de rechazo neumático: 2 ½ pulgadas de ancho x 12 ½ pulgadas de largo. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 mm y acero inoxidable no magnético de 3,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 7 ¾ pulgadas de ancho x 6 ¼ pulgadas de alto. Totalmente funcional. Dimensiones de la cinta transportadora: 7 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo. El Loma Superscan S es un detector de metales de uso general para la detección de metales ferrosos y no ferrosos en productos alimenticios, químicos, plásticos o textiles, y para la protección de plantas y maquinaria en aplicaciones de trituración, molienda, trituración y aserrado. Altura de entrada/salida: 33 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (ACN105)
Product Details
- Cantidad en stock: tHDSC259F.
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: Superscan S