Loma - Detector de metales Cintex

Loma - Detector de metales Cintex

2001 Loma - Detector de Metales Cintex. Modelo: 44X05. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 44 pulgadas de largo x 5 pulgadas de alto. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,5 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 3,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Dimensiones totales: 5 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (H16).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA304
  • Fabricante: Loma Cintex
  • Modelo: 44X05
  • Número de serie: 11115

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Loma - Detector de metales Cintex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Detector de metales Lock Metal Check 9Detector de metales Lock Metal Check 9
Ahorrar 9%
Detector de metales Goring Kerr - Máquina de piezasDetector de metales Goring Kerr - Máquina de piezas
Ahorrar 9%
Detector de metales Goring KerrDetector de metales Goring Kerr
Goring Kerr Detector de metales Goring Kerr

TFAR090.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HPTransmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HP
Ahorrar 9%
Manguera en carrete y cable en cajaManguera en carrete y cable en caja
Not Specified Manguera en carrete y cable en caja

HGPS1143.a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente