Controladora de peso pesado Loma
Controladora de peso de peso pesado Loma. Modelo: 6000. Diseñado para pesar cajas, sacos y otros artículos empaquetados de gran tamaño, hasta un peso máximo de 120 lbs (45 kg). Las aplicaciones típicas incluyen el control de peso de artículos alimentarios, farmacéuticos y de cuidado personal. Controles de panel táctil con pantalla digital que indica: ejecutar, verificar, calibrar, ejecutar error, falla del sistema y falta de papel. Dimensiones de la superficie de pesaje: 27-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Motor de engranajes Eurodrive de Sew. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9265.1
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: 6000