Detector de metales Loma IQ^2 con transportador
2003 Detector de metales Loma IQ^2 con transportador. Modelo: IQ2. Número de serie: KIMD12357. Sensibilidad probada con tiras reactivas de material ferroso de 1,5 mm, material no ferroso de 1,5 y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Espacio libre: 13-3/4 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas de alto. Frecuencia: 307 KHz. Separación de la bobina: 4,7 pulg. Alimentación: 85-285 V, 50 y 60 Hz. Motor Dayton Gear, ½ hp, 61 rpm, 115 V, 7,8 amperios, 60 Hz, monofásico, relación 28,6:1, 480 torque. Dimensiones de la correa: 60 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto (ACN175)
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB161.28
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: IQ2
- Serial Number: KIMD12357