Detector de Metales Loma Modelo Super Micro ISC
Detector de metales Loma. Modelo Super Micro ISC, Contrato No. CB95-19738. Cabeza S/N 265769. Fecha de Fabricación 05/95. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 2,5 y acero inoxidable no magnético de 3,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 8 pulg. x 24 pulg. Transportador de 5 pies de largo x 18 pulg. de ancho. 115 VCA, 2 amperios. Número de identificación de control I9644. El motor del transportador es Bodine Electric Co. 1/6 hp, 28 rpm, 115 voltios, 3,6 amperios. Dimensiones totales 43 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de largo x 52 pulgadas de alto. La unidad ha sido probada y ha resultado buena.
Product Details
- Cantidad en stock: HDSC259I.17
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: Super Micro ISC
- Serial Number: 265769