Detector de Metales Loma Modelo Super Scan Micro-ISC
Detector de metales Loma. Modelo Super Scan Micro-ISC. N/S MD24056. Tamaño de apertura: 14 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Espacio libre máximo del producto sobre la correa 14 pulgadas de ancho x 7,75 pulgadas de alto. . La unidad ha sido probada y detecta metales SS no magnéticos de 2,0 mm, metales sin Fe de 1,5 mm y metales Fe de 1,5 mm. 115 VCA, 2,0 amperios, monofásico, 256 KHZ. Bodine Electric Co. Motor de engranajes. Especificación 1/2 hp, 70/85 rpm, 1,9-0,95/1,4/0,7 amperios, 50/60 Hz, trifásico, 167 lb-pulg. Esfuerzo de torsión. El transportador mide 10 pulgadas de ancho x 118 pulgadas de largo. Dimensiones totales 32 pulgadas de ancho x 118 pulgadas de largo x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNW162.31
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: Super Scan Micro- ISC
- Serial Number: MD24056