Detector de metales Loma con transportador
Detector de Metales Loma con Transportador. S/N 20477. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 3,5 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 3,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 16 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Número de contrato MD20/5912, 110 V, 60 Hz, frecuencia 117 k/cs, transmisor vinkor número de pieza D4572, receptor vinkor número de pieza D4571. Dimensiones de la correa: 66 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Motor del transportador: 1/4 hp, 1725 rpm, 60 Hz, monofásico, 208-115/230 V, 5,0/2,5 amperios. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SBPP72.11
- Manufacturer: Loma Cintex
- Serial Number: 20477