Detector de metales Loma con mecanismo de rechazo neumático
Detector de metales Loma con mecanismo de rechazo neumático. Modelo: AUTO2. S/N: 8428. Alimentación del detector: 110 V. Frec.: H. Cintex Power Conveyor Modelo: CS2060, S/N: L3850. Ancho de la correa: 12 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo: 12 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático: 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Leeson con accionamiento, 1/3 hp. , 1725 rpm, 113 V, 3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida del transportador: 33 pulgadas. Loma Systems es un fabricante de sistemas de inspección de clase mundial con instalaciones en más de 60 países y en la mayoría de las empresas de alimentos y embalaje más grandes del mundo. Loma Systems posee la certificación ISO 9001 y se ha ganado una reputación por la calidad constante y la tecnología avanzada de sus productos. Dimensiones totales: 6 pies. 3 en. Largo x 3 pies. Ancho x 3 pies. 10 pulgadas de alto (ACN150).
Product Details
- Cantidad en stock: HDST090.40
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: Auto II
- Serial Number: 8428