Mecanismo de rechazo de loma
Mecanismo de rechazo de Loma. Ancho de la correa: 10 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 12 pulg. An. x 94 pulg. Al. Altura en la entrada/salida del transportador: 38 pulg. (la altura es ajustable). El mecanismo utiliza (2) cilindros neumáticos Rexroth que activan almohadillas de rechazo duales de 4-1/2 pulgadas de largo x 3-1/4 pulgadas de ancho. Carrera del cilindro: 7,8 pulg. (200 mm). Motor. Entradas: (1) tubo de aire de 1/4 pulg. (aire). Salidas: (2) conductos de descarga de 19 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.NUK755a.5
- Manufacturer: Loma Cintex