Detector de metales Loma Superscan S
Detector de metales Loma Superscan S. Contrato No: MD20/6298. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 y acero inoxidable no magnético de 3,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Equipado con perilla de sensibilidad ajustable. Amortiguación: 14,7 K. XGA: 4,7M. Requisitos eléctricos: 110/480 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI152.
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: Superscan S