Detector de metales Loma Superscan S
1990 Detector de metales Loma Superscan S. Modelo: Superscan. S/N: 30S 457. Número de contrato: MD89/0609. Apertura/espacio libre máximos: 16 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Sensibilidad probada con tiras reactivas de acero inoxidable no magnético de 2,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 mm y metales ferrosos de 2,0 mm. Frecuencia: 204,80 KHz. Amortiguación: ninguna. Requisitos eléctricos: 115 V, 1 amperio, 60 Hz. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCC305.5a
- Manufacturer: Loma Cintex
- Model: Superscan
- Serial Number: 30S 457