Extractor de paletas centrífugas de Loren Cook Co.
Ventilador de escape de Loren Cook Company. Diámetro del ventilador: 4 pies 2 pulgadas. CFM estimado: aproximadamente 1400. Motor eléctrico Leeson, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 26,7-25,2/12,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pies 4 pulgadas de diámetro. puerto (succión). Salidas: (1) 3 pies 4 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 6 pies de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF761.1a
- Manufacturer: Loren Cook
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 26.7- 25.2/12.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 82
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 72