Caldera pirotubular de baja presión Cyclotherm
Caldera pirotubular de baja presión Cyclotherm. Modelo: C3500C-2N-23. S/N: 15459. Nat'l Bd: 11837. En servicio hasta el 9/11/1997. Capacidad de vapor: 3450 lbs/hr. MAWP: 150 psi. Área de superficie de calefacción: 306 pies cuadrados. Placa: 3/8 pulg. Cabezal: 9/16 pulg. Bomba de aceite con motor, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 1.8-0.9/0.4 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Las calderas Cyclotherm son rápidas y fáciles de instalar y mantener. Ofrecen niveles inigualables de eficiencia de rendimiento y beneficios de costos operativos. Las calderas Cyclotherm alcanzan presiones de funcionamiento en cortos períodos de tiempo desde arranques en frío y también queman de forma más limpia. Construcción de acero resistente y sistema de combustible y controles de disparo infalibles. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (suministro de agua), (1) 3 pulg. de diámetro. FNPT (gasóleo). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, válvula de alivio), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de vapor con una brida de 10 pulgadas y (8) 7/8 pulgadas de diámetro. Orificios pasantes de 3 pulg. de diámetro. distancias entre centros, (1) ventilación de escape de 24 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 13 pies 6 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SELM243.3
- Manufacturer: Cyclotherm
- Model: C3500C-2N-23
- Serial Number: 15459