Sellador de cajas Loveshaw 7C
Sellador de cajas Loveshaw 7C. Modelo: 7C. El 7C se puede ajustar manualmente a una amplia gama de tamaños de cajas. Capacidad de la caja (mín./máx.): 8 pulg./2 pies 4 pulg. de largo x 6 pulg./1 pie de ancho x 10 pulg./1 pie 4 pulg. de alto. Dimensiones del transportador: 2 pies 6 pulg. Correas de largo x 2-1/2 pulg. de ancho (2). Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 3 pulgadas. Los cabezales de encintado están diseñados para aplicar una cinta selladora de cajas sensible a la presión a la costura central superior e inferior de contenedores ranurados normales. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas. h.
Product Details
- Cantidad en stock: BABR457.a
- Manufacturer: Loveshaw Corporation
- Model: 7C
- Serial Number: 119238627
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/230
Dimensions:
- Length (Inches): 50.5
- Width (Inches): 31.5
- Height (Inches): 59